| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784850513 Herst.-Nr.: DVE4317784850513 EAN/GTIN: 4317784850513 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit runder Klinge, FORUM - Runde Klinge - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 - Runde Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Brüniert - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900- Gesamtlänge 145 mm - Größe PH 0 - Klingenlänge 60 mm - Klingen-Ø 4,8 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 145 mm | Größe: | PH 0 | Klingenlänge: | 60 mm | Klingen-Ø: | 4,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph forum, FORUM, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, QR4027956, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,32* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,21* | € 3,33* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,20* | € 3,33* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,85* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|