| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-206308 Herst.-Nr.: 4317784817295 EAN/GTIN: 4317784817295 |
| |
|
| | |
| Forum Handgewindebohrer-Satz
Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Forum | Werkstoff: | HSS | Lochart: | Sackloch | Kernlochdurchmesser: | 23,5 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Steigung: | 1,5 | Nenndurchmesser: | M25 mm | Norm: | DIN 2181 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,57* | € 53,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,03* | € 54,15* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,70* | € 56,18* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,76* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|