Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0 x 1,50 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0 x 1,50 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0 x 1,50 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0 x 1,50 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0 x 1,50 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0 x 1,50 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784817295
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784817295
EAN/GTIN:
     4317784817295
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig - MF - HSS-E - Typ N - DIN 2181 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13.- Gesamtlänge 90 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-4-kant 14,5 mm - Kernloch-Ø 23,50 mm - Gewinde x Steigung M25 x 1,50 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-4-kant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
23,50 mm
Gewinde x Steigung:
M25 x 1,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m25x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, Bohrer, D2181, DIN, DIN2181, Feingewinde, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024411
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,44*
€ 54,05*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 54,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,87*
€ 56,30*
€ 4,80*
ab € 42,73*
€ 56,30*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 62,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.