Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS 5,20 mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     5417B-205651
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784800433
EAN/GTIN:
     4317784800433
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft, DIN 338, Typ N, kurz, HSS rollgewalzt

Seitenspanwinkel, Kerntiefe und Kernanstieg normal.


Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar.



Elastisch und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Handbohrmaschinen, für Montagearbeiten, RePARATuren usw.). Zum günstigen Preis. Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.
Weitere Informationen:
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenwinkel:
118 °
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
rollgewalzt/profilschliff:
rollgewalzt
DIN:
338
Ø-Toleranz:
h8
Luft:
bedingt geeignet
Norm:
338
Öl:
empfohlen
Normart:
DIN
Emulsion:
empfohlen
Ø h8:
5,20 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
50
Schnittwert Gusseisen:
30
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
30
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
16
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS-R
Arbeitslänge:
52 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Durchmesser:
5,2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Spiralb.D338N rollg. 5,2mm HSS FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
181
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3525*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.