Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 14 x 151 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204554
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784878562
EAN/GTIN:
     4317784878562
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Forum Holzspiralbohrer SP

SP-Stahl mit Zentrierspitze und vorSchneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend. Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
SP-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
14 mm
Anwendung:
für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, Holzspiralbohrer SP 14x151mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,13*
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 4,14*
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 4,14*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.