Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 14 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 14 x 160 mm
Holzspiralbohrer SP 14 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784878562
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784878562
EAN/GTIN:
     4317784878562
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
SP-Holzspiralbohrer - Zentrierspitze - Vorschneiderartig wirkende Schneiden - Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet - Gesamtlänge 160 mm - Schaft-Ø 10 mm - Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, Bohrer, QR4026059, SP-Holzspiralbohrer, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
21
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,15*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,78*
€ 4,16*
€ 9,80*
ab € 2,78*
€ 4,16*
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 4,31*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.