Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221202083, Holzspiralbohrer SP 14x160mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621668
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784878562
EAN/GTIN:
     4317784878562
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221202083, Holzspiralbohrer SP , Zentrierspitze , Vorschneiderartig wirkende Schneiden , Für alle Arbeiten inWeich- und Hartholz geeignet, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101 GRAMM
Ø:
14 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784878562
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,13*
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 4,14*
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 4,14*
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.