Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203151
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784806138
EAN/GTIN:
     4317784806138
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Forum Automatenbohrer zyl. Schaft, DIN 1897, Typ N, HSS PROFILgeschliffen

Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar.



Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Blank, ab Ø 2,5 mm Oberfläche dampfbehandelt.
Zum Bohren von dünnwandigem Material (Flach- und PROFILeisen usw.) mit Elektro-Handbohrmaschinen. Sehr robuster Bohrer für Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
DIN:
1897
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Norm:
1897
Normart:
DIN
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS
Ø h 8:
3,50 mm
Spiralwinkel:
25-30°
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
30
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
22
Schnittwert Gusseisen:
30
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Arbeitslänge:
20 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Durchmesser:
3,5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, spiralbohrer din1897 typ n d.3,5mm, din 1897, din 1897 typ n, Automatenb. D1897N HSS 3,5mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,7154*
€ 1,1354*
€ 9,80*
ab € 0,7154*
€ 1,1354*
5 Tage
32
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.