Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Blechschälbohrer TiN 24-40,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Blechschälbohrer TiN 24-40,0 mm
Forum Blechschälbohrer TiN 24-40,0 mm
Forum Blechschälbohrer TiN 24-40,0 mm
Forum Blechschälbohrer TiN 24-40,0 mm
Forum Blechschälbohrer TiN 24-40,0 mm
Forum Blechschälbohrer TiN 24-40,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202795
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810982
EAN/GTIN:
     4317784810982
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 24-40
Forum Blechschälbohrer,TiN-beschichtet

Durchmesser in der Nut lasergesintert. Durch den Spezialschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040).



Hohe Schnittgeschwindigkeiten, Nass- und Trockenbearbeitung, wesentliche Leistungssteigerung, Verbesserung der Produktivität. TiN zeichnet sich durch hohe Zähigkeit des Schichtmaterials sowie hohe thermische Stabilität aus.
Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Oberfläche/Beschichtung:
TiN
Max. Bohrbereich:
40
Min. Bohrbereich:
24
Bohrbereich:
24–40
Hersteller:
Forum
Schaft:
Dreikantschaft
Lasersignierung:
Ja
Durchmesser:
24-40
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Größe:
4
Schaftlänge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Blechschälb. TiN 24-40,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,67*
€ 89,15*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 89,41*
€ 4,80*
ab € 76,82*
€ 95,74*
€ 4,80*
ab € 77,39*
€ 95,74*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 104,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.