Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212003019, Blechschälb. TiN 24-40,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621819
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810982
EAN/GTIN:
     4317784810982
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 24-40
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212003019, Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche TiN-beschichtet , Werksnorm , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (4212004 002)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
283 GRAMM
Bohrbereich:
2440 mm
Größe:
4
Gesamtlänge:
89 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810982
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Bohrer, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,72*
€ 87,69*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 88,04*
€ 4,80*
ab € 77,40*
€ 95,16*
€ 4,80*
ab € 77,20*
€ 95,16*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 104,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.