Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel
Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel
Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     5417B-202714
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851886
EAN/GTIN:
     4317784851886
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
FORUM Vorschlaghammer mit Hickorystiel

DIN 1042, geschmiedeter Kopf, sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch.

Weitere Informationen:
Kanten gebrochen:
Nein
Pinnenveredelung:
geschliffen
Bahnveredelung:
geschliffen
Kopfmaterial:
Stahl
Stielschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Hersteller:
Forum
Norm:
DIN 1042
Stiellänge:
800 mm
Gewicht:
6000 kg
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
6000 g
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,09*
€ 44,98*
6 Tage
325
€ 4,95*
ab € 34,59*
€ 45,13*
€ 4,80*
ab € 35,27*
€ 46,10*
€ 4,80*
ab € 35,37*
€ 46,10*
5 Tage
326
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 54,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.