Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel
Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel
Forum Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     7NBYA-202714
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851886
EAN/GTIN:
     4317784851886
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
FORUM Vorschlaghammer mit Hickorystiel

DIN 1042, geschmiedeter Kopf, sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch.

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
6000 g
Stielmaterial:
Hickory
Kopfmaterial:
Stahl
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Norm:
DIN 1042
Gewicht:
6000 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.