| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-201917 Herst.-Nr.: 4317784815550 EAN/GTIN: 4317784815550 |
| |
|
| | |
| Forum Handgewindebohrer-Satz für metrisches Gewinde, HSS-E, 3-teilig
Satz bestehend aus: Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. In zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss. Weitere Informationen: | | Schnittwert Gusseisen: | geeignet m/min | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | empfohlen m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | empfohlen m/min | Toleranz: | ISO 2 6H | Typ: | N | Schnittwert Stahl<42 HRC: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | geeignet m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet m/min | Normart: | DIN | Schnittwert INOX: | geeignet m/min | Werkstoff: | HSSE | Beschichtung/Oberfläche: | Blank | Öl: | empfohlen | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen m/min | Gewinde: | M20 in | Schaftdurchmesser: | 16 mm | Vierkant (mm): | 12 mm | Kernlochdurchmesser: | 17,5 mm | Gesamtlänge: | 95 mm | Steigung: | 2,5 mm | Norm: | DIN 352 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,31* | € 60,06* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,75* | € 60,27* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,59* | € 62,47* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,74* | € 62,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,04* | € 70,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|