Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 352 HSSE M20,0
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201917
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815550
EAN/GTIN:
     4317784815550
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz für metrisches Gewinde, HSS-E, 3-teilig

Satz bestehend aus:
Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang).
Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.
In zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Steigung:
2,5 mm
Werkstoff:
HSSE
Gesamtlänge:
95 mm
Kernlochdurchmesser:
17,5 mm
Vierkant (mm):
12 mm
Normart:
DIN
Schaftdurchmesser:
16 mm
Gewinde:
M20 in
Typ:
N
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, forum gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m20, H.Gewindeb. D352 HSSE M20,0 Stz. FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.