Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 4,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 4,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 4,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 4,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200560
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812733
EAN/GTIN:
     4317784812733
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Forum Handreibahle

Ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung - eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylindrischer Spannschaft mit Vierkant.
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H7. Wegen des langen, konischen Anschnittes - der größere Vorschübe als bei einer gerade-genuteten Reibahle erlaubt - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen, Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt.

Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Spiralrichtung:
links
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Norm:
206 B
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Form:
B
Luft:
bedingt geeignet
Werkstoff:
HSS
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schnittwert Gusseisen:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Ø:
4,50 mm
Schneidstoff:
HSS
Toleranzfeld:
h7
Vierkant:
3 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 4mm, din 206, Handreibahle D206B HSS 4,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,86*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,92*
€ 9,80*
ab € 8,66*
€ 12,27*
€ 9,80*
ab € 8,69*
€ 12,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.