Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213002022, Handreibahle D206B HSS 4,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-617362
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812733
EAN/GTIN:
     4317784812733
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213002022, Handreibahle, zylindrischer Schaft , HSS , DIN 206 B , Linksspirale 7° , Langer, konischer Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge) , Ungleiche Zahnteilung , Schaft zylindrisch mit Vierkant , Bohrungstoleranzfeld H7 Hinweis: Wegen des langen, konischen Anschnittes – nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Ø:
4 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
76 mm
4-kant:
3 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 206-B
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812733
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 4mm, din 206, Reibahlen, HANDREIBAHLE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 12,01*
Lager 260
17
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,07*
€ 9,80*
ab € 8,67*
€ 12,32*
€ 9,80*
ab € 8,67*
€ 12,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.