Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 8,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200441
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882392
EAN/GTIN:
     4317784882392
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Forum Automatenbohrer zyl. Schaft, DIN 1897, Typ N, HSS PROFILgeschliffen

Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar.



Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Blank, ab Ø 2,5 mm Oberfläche dampfbehandelt.
Zum Bohren von dünnwandigem Material (Flach- und PROFILeisen usw.) mit Elektro-Handbohrmaschinen. Sehr robuster Bohrer für Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
Luft:
bedingt geeignet
DIN:
1897
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Norm:
1897
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Ø h 8:
8,80 mm
Spiralwinkel:
25-30°
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
30
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
22
Schnittwert Gusseisen:
30
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Arbeitslänge:
40 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Durchmesser:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, Automatenb. D1897N HSS 8,8mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,03*
€ 9,80*
ab € 3,49*
€ 5,06*
€ 9,80*
ab € 3,52*
€ 5,06*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 5,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.