Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 3,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200407
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882057
EAN/GTIN:
     4317784882057
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Forum Automatenbohrer zyl. Schaft, DIN 1897, Typ N, HSS PROFILgeschliffen

Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar.



Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Blank, ab Ø 2,5 mm Oberfläche dampfbehandelt.
Zum Bohren von dünnwandigem Material (Flach- und PROFILeisen usw.) mit Elektro-Handbohrmaschinen. Sehr robuster Bohrer für Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
DIN:
1897
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
Luft:
bedingt geeignet
Norm:
1897
Öl:
empfohlen
Normart:
DIN
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Ø h 8:
3,80 mm
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
30
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
22
Spiralwinkel:
25-30°
Schnittwert Gusseisen:
30
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Arbeitslänge:
22 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Durchmesser:
3,8
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 3,8mm, Automatenb. D1897N HSS 3,8mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,9472*
€ 1,4572*
€ 9,80*
ab € 0,9572*
€ 1,4572*
9 Tage
12
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,46*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.