| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-200389 Herst.-Nr.: 4317784881876 EAN/GTIN: 4317784881876 |
| |
|
| | |
| Forum Automatenbohrer zyl. Schaft, DIN 1897, Typ N, HSS PROFILgeschliffen Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Blank, ab Ø 2,5 mm Oberfläche dampfbehandelt. Zum Bohren von dünnwandigem Material (Flach- und PROFILeisen usw.) mit Elektro-Handbohrmaschinen. Sehr robuster Bohrer für Montagearbeiten. Weitere Informationen: | | DIN: | 1897 | Schaft-Spezifikationen: | Schaft HA | Luft: | bedingt geeignet | Norm: | 1897 | Öl: | empfohlen | Normart: | DIN | Emulsion: | empfohlen | Werkstoff: | HSS | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Hersteller: | Forum | Schaft: | Zylinderschaft | Typ: | N | Ø h 8: | 1,10 mm | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | 30 | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | 22 | Spiralwinkel: | 25-30° | Schnittwert Gusseisen: | 30 | Oberfläche/Beschichtung: | blank | Arbeitslänge: | 7 mm | Gesamtlänge: | 28 mm | Durchmesser: | 1,1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,8496* | € 1,3096* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,8496* | € 1,3096* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,72* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|