Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 100 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 100 x 4 mm
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 100 x 4 mm
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 100 x 4 mm
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 100 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200023
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823746
EAN/GTIN:
     4317784823746
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Forum Schmaler Scheibenfräser, HSS Co5, Typ N, Form A, feinkreuzverzahnt

Geeignet zum Fräsen von Schlitzen oder Nuten. Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild.
Weitere Informationen:
Typ:
H
Emulsion:
Empfohlen
Ø x Breite d1 js 16 x b1 k 11:
100 x 4 mm
Bohrung d2 H7:
32 mm
Schnittwert Gusseisen:
14
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
12
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
15
Zähnezahl:
36
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Durchmesser x Breite:
100 x 4 mm
Norm:
1834
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,92*
€ 81,24*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 81,51*
€ 4,80*
ab € 67,75*
€ 84,47*
€ 4,80*
ab € 68,03*
€ 84,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 92,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.