Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 100 x 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 100 x 4,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 100 x 4,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 100 x 4,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 100 x 4,0 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 100 x 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784823746
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784823746
EAN/GTIN:
     4317784823746
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Schmaler Scheibenfräser, FORUM - HSS Co5 - Typ H - DIN 1834 Form A - Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138 - Kreuzverzahnt - Zum Fräsen von Schlitzen und Nuten - Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild - Stahl <850 N 32 - Gusseisen 22 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 160 - Bohrung d2 H7 32 mm - Zähnezahl 36 - Ø d1 x Breite b js16 x k11 100 x 4 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
32
Gusseisen:
22
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
160
Bohrung d2 H7:
32 mm
Zähnezahl:
36
Ø d1 x Breite b js16 x k11:
100 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, D1834, DIN, DIN1834, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE, HSSE-Fräser, QR4024616, ScheibenfräserDIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,92*
€ 81,24*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 81,51*
€ 4,80*
ab € 67,75*
€ 84,47*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 68,03*
€ 84,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 92,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.