Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-198479 Herst.-Nr.: 23035 EAN/GTIN: 4010995230357 |
| |
|
| | |
| Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl des gewünschten Stifschlüssels
Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen
Das Stiftschlüsselset Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug
Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar
Das Innensechskant-Stiftschlüsselset ist geeignet für den mobilen Einsatz sowie für Werkstattarbeiten
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 7 | Verpackung: | Flachplattenschieber | Anwendung: | Sechskant | Herkunftsland: | DE | Serie: | 351 PK7 | Inhalt ca.: | 1;5; 2; 2;5; 3; 4; 5; 6 mm | Gewicht: | 113,7 g | Gesamtgewicht: | 0,115 | Hersteller: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Multi-Tool, Multitool, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, inbusschlüsselsatz 1,5 - 6mm, torx-stiftschlüssel satz, schlitz-winkel-schraubendreher wiha, Klapphalter 6kt. 1,5- 6mm PocketStar Wiha |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 5,88* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 6,90* | ab € 5,92* | € 7,93* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,79* | ab € 5,95* | € 7,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 5,96* | € 7,99* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 7,38* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 7 Stück (ab € 1,05429* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|