Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 11/16"x3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 11/16"x3/4"
KS Tools GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 11/16"x3/4"
KS Tools GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 11/16"x3/4"
KS Tools GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 11/16"x3/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-198310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4405
EAN/GTIN:
     4042146080450
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite 2 (in Zoll):
3/4
Schlüsselweite 1 (in Zoll):
11/16
Außenmaß (b1):
31,5
Außenmaß (b2):
33,5
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Winkel:
15°
Norm:
ISO 3318, DIN 3110
Gewicht:
200
Form:
gerade
Ausführung:
Ratschen-Doppelringschlüssel
Drehmoment:
320/388 N·m
Schlüsselweite:
11/16 x 3/4 mm
Länge:
228 mm
Kopfhöhe 2:
11,2 mm
Kopfhöhe 1:
10,3 mm
Gesamtlänge:
228 mm
Hersteller:
KS Tools
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
191
€ 19,90*
ab € 12,93*
€ 18,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 22,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 22,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 22,85*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 27,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.