Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm
Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm
Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm
Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm
Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm
Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm
Forum Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198290
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922371
EAN/GTIN:
     4317784922371
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Der Quadro-Ringratschenschlüssel eignet sich zum schnellen manuellen Schrauben ohne Nachsetzen des Schlüssels. Er bietet 4 Schlüsselweiten in einem Werkzeug.

Das Werkzeug ist aus stabilem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und mit einem Arbeitswinkel von 5° versehen. Seine Drehmomente übertreffen die Vorschriften der DIN 3110, ISO 3318.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Lieferumfang:
10-teilig
Gesamtlänge:
190
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht:
500
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Ratschen-Ringschlüssel
Umschaltbar:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Max. Schlüsselweite:
17
Min. Schlüsselweite:
8
Anzahl der Teile:
10
Form:
umschaltbar
Satz:
10-teilig
Schlüsselweite:
10 x 13/17 x 19
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Doppel-Ratschenschl.-Satzmit 9 6kt-Einsätzen KS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1188
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 23,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 23,12*
€ 4,80*
ab € 16,70*
€ 23,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.