Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302051, Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-649366
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922371
EAN/GTIN:
     4317784922371
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302051, Quadro-Ringratschenschlüssel , Chrom-Vanadium-Stahl , Griffig geprägter Profilschaft , Arbeitswinkel 5° Vorteil: 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente liegen über der DIN 3110, ISO 3318., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 13/17 x 19 mm
Länge:
190 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784922371
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Schlüssel, QUADRO-RATSCHENSCHLÜSSEL, Doppelringschlüssel Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1167
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,03*
€ 4,90*
ab € 15,91*
€ 23,14*
€ 4,80*
ab € 16,87*
€ 23,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.