Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 100x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A100 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-196248
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220499580
EAN/GTIN:
     4007220499580
Suchbegriffe:
Polierkörper
Polierschleifkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
Sie bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind.
Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
50
Ausführung:
PNG
SB-Verpackt:
Nein
Kornart:
Korund
Körnung:
100
max. Drehzahl:
6000
Höhe:
50
Ø x Höhe:
100 x 50 mm
Max. U/min:
6000 min-1
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
100
Durchmesser:
100
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
€ 7,90*
ab € 21,32*
€ 26,34*
35 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,00*
ab € 21,34*
€ 26,43*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 26,66*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 27,82*
6 Tage
354
5
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 139,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.