Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNG 10050/6 A 100, Pferd POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 A 100 44669100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-536257
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44669100
EAN/GTIN:
     4007220499580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierkörper
Polierschleifkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNG 10050/6 A 100, POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 A 100 44669100, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1420 GRAMM
Opt. RPM von:
3000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
100 mm
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
100
Max. RPM:
6000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNG 10050/6 A 100
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
1.42 kg
max. Drehzahl:
6000 1/s
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
€ 7,90*
ab € 21,32*
€ 26,34*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,00*
ab € 21,34*
€ 26,43*
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 26,66*
5
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 27,82*
5 Tage
354
5
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 133,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.