Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Sicherheitsmesser 99E, Art.Nr. 1-10-189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Sicherheitsmesser 99E, Art.Nr. 1-10-189
Stanley Sicherheitsmesser 99E, Art.Nr. 1-10-189
Stanley Sicherheitsmesser 99E, Art.Nr. 1-10-189
Artikel-Nr.:
     5417B-195505
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-189
EAN/GTIN:
     3253561101892
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
Universal-Messer
  • Sicherheitsmesser
  • Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge
  • Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
  • Profilierter Metall Korpus für bequemes Arbeiten
  • Wird mit spezieller, abgerundeter Hochleistungsklinge (1992) geliefert
  • GS als KartonMesser
Weitere Informationen:
Gewicht:
166
Klingenmagazin:
Nein
Ausführung:
Länge 155 mm, Hochleistungsklinge
Aufhängeloch:
Ja
Abbrechklinge:
Nein
Klingenwechsel werkzeuglos:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Klappbar:
Nein
Griffmaterial:
Metall
Feststellung:
manuell, mittels Schieber
Grundpreis:
Nein
Schutzkappe:
Nein
Klingenbreite:
35
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
automatischer Klingenrückzug über Federzug
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
Nein
Klingenführungsmaterial:
Metall
Breite:
35
Sicherheitsverriegelung:
Ja
Farbe:
rot
Klingenrückzug automatisch:
Ja
Gürtelclip:
Nein
Hersteller:
Stanley
Länge:
155
Weitere Suchbegriffe: Universalmesser, sicherheitscuttermesser stanley, universalmesser, Sicherheitsmesser 155 mm Stanley
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 10,20*
3 Tage
285
1
€ 5,49*
ab € 7,51*
€ 10,25*
1 Tag
317
8
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 10,26*
1 Tag
317
1
€ 5,45*
ab € 7,58*
€ 10,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-189
ab € 8,05*
Ähnlich
Stanley
0-10-243
ab € 8,79*
Ähnlich
Stanley
STHT0-10193
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.