Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Markerpen permanent weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Markerpen permanent weiß
CRC Markerpen permanent weiß
CRC Markerpen permanent weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-192972
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20395-AA
EAN/GTIN:
     5412386002717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker weiß
permanent marker
Markierstift Marker-Pen • Hochwertige Markierstifte für Industrie und Gewerbe • Höchste Deckkraft, schnelle Trocknung, gute Haftung • Universell einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, Stein, Glas, Kunststoff etc. • Ideal auch bei feuchten oder dunklen Oberflächen • Für Permanent-Markierungen auch auf schwierigen Oberflächen (z. B. Holz, Metall, Beton, Ziegel, Gummi, Glas, Textil, Papier, Lack, Plastik, Karton, Kacheln etc.) und bei extremen Witterungsbedingungen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Strichbreite ca.:
1 - 4,5
Hersteller:
CRC
Ausführung:
Permanentmarker
Farbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker strichstärke 3 mm, Markerpen permanent Weiss CRC
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,19*
ab € 3,65*
€ 4,90*
1
€ 8,95*
ab € 3,39*
€ 5,69*
1 Tag
107
12
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 5,75*
1 Tag
75
12
€ 5,59*
ab € 4,39*
€ 5,80*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
20388
ab € 3,39*
Ähnlich
CRC Industries
1030306
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.