Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC MARKERPEN Weiss Markierstift 20395-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19020395-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20395
EAN/GTIN:
     5412386002717
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker weiß
permanent marker
MARKERPEN Weiss Markierstift 20395-AA MARKERPEN ist der hochwertige Markierstift fuer Industrie und Gewerbe. Die spezielle Oelfarbenbasis garantiert eine hohe Deckkraft und Witterungsbestaendigkeit und ermoeglicht das Schreiben auch bei feuchten Oberflaechen. MARKERPEN wird zur Beschriftung, Kennzeichnung und Markierung von Metallen, Holz, Glas und Kunststoff eingesetzt. , 20395-AA, 20395, CRC, MARKERPEN Weiss Markierstift
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
weiss
Gebinde:
Stift

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 3,66*
€ 4,97*
1 Tag
12
12
€ 5,50*
ab € 4,34*
€ 5,83*
19 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 5,86*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,02*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
20388
ab € 3,66*
Ähnlich
CRC Industries
1030306
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.