| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-191121 Herst.-Nr.: 4317784797733 EAN/GTIN: 4317784797733 |
| |
|
| | |
| FORTIS Einziehsocke, Mischvlies Dieser 3-lagige Socke besteht aus Mischvlies und PE-Schaum. Durch seine extrem feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaft ist sie besonders hautfreundlich. Sie hält die Füße warm und trocken. Waschbar bis 30 °C. Weitere Informationen: | | Besonderheit Material: | waschbar | Internetfarbe: | grau | Besonderheit: | 3-lagig | Form: | kurz | Material: | Mischvlies | Hersteller: | Fortis | Farbe: | grau | Größe: | 39/40 | Ausführung: | Schuhzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, berufssocken grau, arbeitssocken, Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 39/40, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 4,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,50* | € 5,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,71* | € 5,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,75* | € 5,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|