Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Classic Einziehsocke Gr. 41/42 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Classic Einziehsocke Gr. 41/42 blau
Fortis Classic Einziehsocke Gr. 41/42 blau
Fortis Classic Einziehsocke Gr. 41/42 blau
Fortis Classic Einziehsocke Gr. 41/42 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-191116
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784797573
EAN/GTIN:
     4317784797573
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
FORTIS Einziehsocke, Baumwolle

Dieser hochwertige 3-lagige Socke besteht außen sowie innen aus 100 % Baumwolltrikot und innen aus einer Schaumschicht. Diese Socke erfüllt alle Ansprüche optimal. Die Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert und hält so die Füße warm und trocken. Bis 30 °C waschbar.

Weitere Informationen:
Form:
kurz
Besonderheit Material:
waschbar
Internetfarbe:
blau
Besonderheit:
3-lagig
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Fortis
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
blau
Größe:
41/42
Ausführung:
Accessoires
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,52*
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,47*
5 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,48*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,91*
€ 8,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 8,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.