Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-189924 Herst.-Nr.: 503.4624 EAN/GTIN: 4042146083888 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- mit Umschalthebel
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Ringratsche umschaltbar: | Ja | Rückschwenkwinkel: | 5 ° | Außenmaß (b1): | 46 | Außenmaß (b2): | 52,2 | Maulstellung: | 15° ° | Oberflächenausführung: | verchromt | Anzahl Zähne: | 72 St. | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Umschaltbar: | Ja | Ratschensperre: | Nein | Gewicht: | 470 | Materialveredelung: | Verchromt | Form: | umschaltbar | Ausführung: | Ratschen-Ringmaulschlüssel | Drehmoment: | 610 N·m | Länge: | 323 mm | Hersteller: | KS Tools | Winkel: | 15 | Kopfhöhe 2: | 10 mm | Kopfhöhe 1: | 14,5 mm | Material: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Gesamtlänge: | 323 mm | Schlüsselweite: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Ratschenschlüssel 24mm umschaltbar KS |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,79* | € 27,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 20,86* | € 27,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,83* | € 30,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,10* | € 31,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,21* | € 31,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|