Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-503.4624 Herst.-Nr.: 503.4624 EAN/GTIN: 4042146083888 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- mit Umschalthebel
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 14.5 mm | Kopfhöhe (A2): | 10.0 mm | Anwendungsbereich in NM: | 610 Nm | Außenmaß B1: | 46.5 mm | Außenmaß B2: | 51.5 mm | Funktions-Attribut 1: | umschaltbar | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 470 g | Herstellernummer: | 503.4624 | Gesamtlänge L in mm: | 323.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 24 mm | Norm: | DIN 3113, ISO 3318 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 503.4606 | Zahn: | 72 Zahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt sw24, knarrenringmaulschlüssel 24mm, knarrenringmaulschlüssel ks tools, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 20,93* | € 27,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,25* | € 28,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,06* | € 30,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,55* | € 31,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,13* | € 31,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|