Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fäustel DIN6475 2000g Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fäustel DIN6475 2000g Eschenstiel
Fortis Fäustel DIN6475 2000g Eschenstiel
Fortis Fäustel DIN6475 2000g Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     5417B-189602
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784792745
EAN/GTIN:
     4317784792745
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel DIN 6475

Stahlgeschmiedet, Kopf schwarz lackiert, Bahnen poliert, doppelt geschweifter Eschenstiel mit ozeanblau lackiertem Handende.
Weitere Informationen:
Stielschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Stielausführung:
doppelt geschweift
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Nein
Bahnveredelung:
geschliffen
Stielform:
doppelt geschweift
Hersteller:
Fortis
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
2000 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fortis fäustel, Fäustel DIN6475 2000g Eschenstiel FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
10
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,10*
€ 12,88*
2 Tage
297
1
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 12,92*
6 Tage
297
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.