Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Abbruch-Spitzmeißel 6-kant, 12,4 mm, 250 mm lang, für EPS 220/Hobby


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Abbruch-Spitzmeißel 6-kant, 12,4 mm, 250 mm lang, für EPS 220/Hobby
ELMAG Abbruch-Spitzmeißel 6-kant, 12,4 mm, 250 mm lang, für EPS 220/Hobby
ELMAG Abbruch-Spitzmeißel 6-kant, 12,4 mm, 250 mm lang, für EPS 220/Hobby
Artikel-Nr.:
     5417B-189361
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42885
EAN/GTIN:
     9004853428852
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Maschinen-Spitzmeißel
  • 250 mm lang, für EPS 220
  • 6-kant, 12,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELMAG
Schaft:
Sechskant
Gewicht:
350 g
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel SDS, maschinen-spitzmeißel sechskant, spitzmeißel sds, ELMAG, Abbruch-Spitzmeißel, 6-kant,, 12,4, mm,, 250
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 26,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 19,12*
€ 26,38*
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,74*
€ 31,56*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 25,51*
€ 33,81*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,17*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,98*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,93*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.