Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn GearTech Schlüssel 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn GearTech Schlüssel 24 mm
Projahn GearTech Schlüssel 24 mm
Projahn GearTech Schlüssel 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-187626
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3424
EAN/GTIN:
     4000146034248
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
GearTech Schlüssel 24 mm
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
verchromt und hochglanzpoliert
Hersteller:
Projahn
Schlüsselweite:
24
Gesamtlänge:
325
max. Drehmoment:
630 Nm
Größe:
24 mm
Länge:
325 mm
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Projahn, GearTech, Schlüssel, 24, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,45*
ab € 15,87*
€ 21,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 20,44*
€ 27,59*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 27,72*
4 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 20,94*
€ 28,27*
3 Tage
7
3
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.