Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3424 Projahn, Projahn Schlüssel GearTech 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606649
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3424
EAN/GTIN:
     4000146034248
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3424 Projahn, 3424, Schlüssel GearTech 24 mm GearTech Schluessel 24 mm. Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen. Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum. Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln. Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus. Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt. Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1. Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
max. Drehmoment:
630
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
325 mm
B1:
51.5 mm
B2:
47.5 mm
Ausführung:
klassik
A1:
11 mm
A2:
14.5 mm
"Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt Ringseite gerade"""
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,99*
1
€ 4,90*
ab € 20,23*
€ 28,40*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,13*
€ 28,64*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 30,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.