Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Schluessel 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GearTech Schlüssel 24 mm Schlüsselweite, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, metrisch klassische Version
GearTech Schlüssel 24 mm Schlüsselweite, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, metrisch klassische Version
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3424
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3424
EAN/GTIN:
     4000146034248
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
GearTech Schluessel 24 mm
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Material:
Material
max. Drehmoment:
max. Drehmoment
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
B1:
B1 mm
B2:
B2 mm
Ausführung:
Ausführung
A1:
A1 mm
A2:
A2 mm
Geometrie:
Geometrie
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, GearTech, Schluessel, 24, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,45*
ab € 15,88*
€ 22,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 20,26*
€ 27,69*
1
€ 4,90*
ab € 19,79*
€ 27,90*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 20,88*
€ 28,37*
2 Tage
7
3
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.