Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL grün
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL grün
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL grün
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. 2XL grün
Artikel-Nr.:
     5417B-185035
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480/490/XXL
EAN/GTIN:
     7040051270055
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 343 3,1
  • Elastischer, verstellbarer Kordelzug
  • Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 
100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²

Weitere Informationen:
Bundart:
elastischer Taillenbund
Hosenart:
lange Hose
Weitenverstellung:
Kordelzug (Taille)
Grammatur:
170 g/m²
Taschenart:
ohne
Hauptfarbton:
dunkelgrün
Hauptfarbe:
grün
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gefährdung:
Regen
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
ohne
Ausstattung:
Saum
Größe:
2XL
Farbe:
grün
Material:
PU
Form:
lang
Ausführung:
Regenhose
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Helly Hansen
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xxl, regenbundhose, regenhose grün, Regenhose, PU-Stretch, Gr. XXL, grün
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 4,79*
ab € 27,56*
€ 36,08*
2 Tage
39
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 37,24*
1 Tag
39
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 37,74*
6 Tage
39
€ 4,30*
ab € 28,18*
€ 37,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,03*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.