| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-185033 Herst.-Nr.: 70480/490/L EAN/GTIN: 7040051270000 |
| |
|
| | |
| Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 343 3,1
- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Weitere Informationen: | | Bundart: | elastischer Taillenbund | Hosenart: | lange Hose | Weitenverstellung: | Kordelzug (Taille) | Grammatur: | 170 g/m² | Taschenart: | ohne | Hauptfarbton: | dunkelgrün | Hauptfarbe: | grün | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gefährdung: | Regen | Basis: | Wetter- und Kälteschutzhose | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | ohne | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausstattung: | Saum | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Helly Hansen | Form: | lang | Material: | PU | Ausführung: | Regenhose | Farbe: | grün | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,54* | € 34,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,91* | € 34,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,04* | € 34,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,42* | € 36,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,01* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|