Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. M grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. M grün
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. M grün
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. M grün
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. M grün
Artikel-Nr.:
     5417B-185027
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70180/490/M
EAN/GTIN:
     7040051269172
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss

Ausführung:
  • 2 Vordertaschen mit Abdeckung
  • Kapuze im Kragen
  • verlängerter Rücken
  • Druckknöpfe an den Manschetten
  • ultra-softer Griff, sehr leicht und trotzdem robust, alle Nähte verschweißt
  • 100 % wasserdicht

Material:
Polyurethan-beschichtetes Polyamid-Trikot
Gewicht ca. 180 g/m² 
Weitere Informationen:
Grammatur:
170 g/m²
Taschenart:
Vordertasche mit Patte (beidseitig)
Hauptfarbton:
dunkelgrün
Kragenart:
Stehkragen
Gewicht:
170 g/m²
Hauptfarbe:
grün
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
winddicht
Gefährdung:
Wind
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Verschlussart:
Reißverschluss
Armlänge:
1/1 Arm
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Ausstattung:
verstaubare Kapuze
Bundart:
Ärmelbund
Weitenverstellung:
Kordelzug (Saum)
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Helly Hansen
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343 Regenschutz
Ausführung:
Jacke
Farbe:
grün
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke m, pu-jacke, regenjacke grün, Regenjacke, PU-Stretch, Gr. M, grün
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,14*
€ 45,69*
3 Tage
22
€ 4,79*
ab € 36,01*
€ 45,99*
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 35,72*
€ 46,08*
5 Tage
26
€ 4,95*
ab € 37,42*
€ 48,13*
7 Tage
27
€ 4,30*
ab € 37,29*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.