Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Flachmeißel 6-kant, 10,2 mm, 175x20 mm, für Meißelhämmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Flachmeißel 6-kant, 10,2 mm, 175x20 mm, für Meißelhämmer
ELMAG Flachmeißel 6-kant, 10,2 mm, 175x20 mm, für Meißelhämmer
ELMAG Flachmeißel 6-kant, 10,2 mm, 175x20 mm, für Meißelhämmer
Artikel-Nr.:
     5417B-184483
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42857
EAN/GTIN:
     9004853428579
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
  • 175 x 20 mm
Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskant
Gewicht:
160
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ELMAG
Gesamtlänge:
175 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Hand-Flachmeißel, Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, druckluft schlageisen, ELMAG, Flachmeißel, 6-kant,, 10,2, mm,, 175x20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 9,09*
2 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 6,44*
€ 9,15*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 15,85*
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 16,98*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,00*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,44*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,83*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,66*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,77*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.