| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-184160 Herst.-Nr.: 22-3 EAN/GTIN: 4021176012488 |
| |
|
| | |
| Gegenstütze für Innenauszieher Nr. 22 • EASYCREW: Leichtes Drehen der Betätigungsmutter durch eingebautes Drucklager • LIGHTSHIFT: Leichtgängige, selbstverstellbare Haken mit innenliegender Federung • Gegenstütze geschmiedet, mit kräftiger Spindel, Spannmutter und Knebelgriff Hinweis: Um ein Lager mit einer Gegenstütze ausziehen zu können, wird stets ein Innenauszieher der Modellreihe 21 benötigt Weitere Informationen: | | Ausführung Spindel: | mechanische Druckspindel | Spindel mit Zentrierspitze: | Nein | Schnellverstellung: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Anwendung: | Um ein Lager mit einem Innenauszieher ausziehen zu können | Ausführung: | Innenauszieher | Modell: | 22-3 | Hersteller: | KUKKO | Passend für Innenauszieher: | 21-6 und 21-9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,09* | € 134,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,84* | € 134,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,94* | € 136,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,67* | € 137,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,34* | € 141,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|