| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-166028 Herst.-Nr.: 23522-3 EAN/GTIN: 4025888129120 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet - Wassersäule: 2.000 mm - Wattierung: 100% Polyester - Futter: 100% Polyester - Farbe: fluoreszierend gelb - Größen: S-XXXXL - Material ist wind- und wasserdicht - Nähte geschweißt - Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) - Kapuze im Kragen integriert - fleecegefütterter Kragen - Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund - Strickbund am Saum - mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss - einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter - 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss - 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche - 2 Seitentaschen - 1 Innentasche im Futter Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,27m² (z.B. bis 30cm x 45cm vorne und 30cm x 45cm hinten). Weitere Informationen: | | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | gelb | Farbigkeit: | einfarbig | Materialverarbeitung: | einlagig | Größenspiegel: | 0-5 | Besonderheit Material: | beschichtet | Hersteller Größenangabe: | XL | Gefährdung: | Wind | Branche: | universelle Branche | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknopf | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Oxford | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Wassersäule: | 2.000 mm | Weitenverstellung: | Kordelzug (Kapuze) | Taschenart: | Handytasche (rechts) | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Safestyle | Farbe: | gelb | Größe: | XL | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke gelb, kälteschutzjacke, safestyle warnjacke, Warnschutzpilotenjacke Roland, Gr. XL, gelb |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,96* | € 27,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,45* | € 39,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,91* | € 40,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,54* | € 41,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 32,53* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|