Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brück Bahia-Elastonstraßenbesen 40 cm, Sattelholz mit Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brück Bahia-Elastonstraßenbesen 40 cm, Sattelholz mit Stielloch
Brück Bahia-Elastonstraßenbesen 40 cm, Sattelholz mit Stielloch
Brück Bahia-Elastonstraßenbesen 40 cm, Sattelholz mit Stielloch
Artikel-Nr.:
     5417B-165247
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     4013648000284
EAN/GTIN:
     4013648000284
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Straßenbesen, Bahia-Elaston • Sattelholz mit Stielloch
Weitere Informationen:
Ausführung Straßenbesen Piassava:
Nein
Ausführung Straßenbesen Elaston:
Ja
Ausführung Sattelholz mit Stielloch:
Ja
Ausführung Power Stick Kunststoffstielhalter:
Nein
Ausführung Metal-Stielhalter:
Nein
Ausführung Industriebesen Rosshaar:
Nein
Ausführung Industriebesen Qualitätsmischung:
Nein
Ausführung Industriebesen Kokos:
Nein
Ausführung Industriebesen Elaston:
Nein
Ausführung Industriebesen Arenga/Elaston:
Nein
Ausführung Industriebesen Arenga:
Nein
Hersteller:
Brück
Breite:
400 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Bahia-Elastonstraßenbesen40cm, Sattelhz. m.Stiell.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 13,65*
7 Tage
136
1
€ 4,79*
ab € 9,60*
€ 13,74*
3 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 14,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.