Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Goliath Kunstledersitz schwarz Sitzhöhe 520-785 mm, mit Gleiter und Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Goliath Kunstledersitz schwarz Sitzhöhe 520-785 mm mit Gleiter und Fu
Drehhocker Goliath Kunstledersitz schwarz Sitzhöhe 520-785 mm mit Gleiter und Fu
Artikel-Nr.:
     5417B-165155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163702863
EAN/GTIN:
     4332163702863
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker Modell Goliat, mit Fußring • Sitzfläche: drehbar, mit strapazierfähigem Kunstlederpolster, schwarz • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasfeder • Fußring: Stahl, schwarz • Kunststoff-Fußkreuz: mit Kunststoff-Abdeckung, schwarz, kippsicher • Mit abriebfesten Bodengleitern
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Gestell:
schwarz
Material Sitzfläche:
Kunstleder
Farbe Untergestell:
schwarz
Sitzhöhenverstellung von bis:
520-785 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Ja
Sitzhöhe:
520 - 785
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Hocker Goliat + Ring K.-leder schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,90*
ab € 68,46*
€ 87,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,08*
€ 90,61*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 91,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,68*
€ 91,23*
2 Tage
33
€ 4,95*
ab € 72,30*
€ 91,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.