Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Goliat + Ring K.-leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Goliat + Ring K.-leder schwarz
Hocker Goliat + Ring K.-leder schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-623144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163702863
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
";Drehhocker Goliat mit Fußring

• Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasfeder
• Sitzfläche drehbar, mit strapazierfähigem Kunstlederpolster, schwarz
• Kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, schwarz
• Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern

"
Weitere Informationen:
Sitzhöhenverstellung:
520–785 mm
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Ja
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Farbe Untergestell:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, 30561032, Fußring, Hocker, Rollhocker, Universalhocker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
45
€ 5,90*
ab € 68,42*
€ 86,25*
€ 4,90*
ab € 69,04*
€ 89,57*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 90,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,64*
€ 90,17*
1 Tag
33
€ 4,95*
ab € 72,26*
€ 90,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.