| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-165149 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163702894 EAN/GTIN: 4332163702894 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstuhl Modell Werek Plus • Sitzfläche: mit schwarzem Kunstleder-Polster für längeres Sitzen • Sitz: mit abgerundeter Sitzvorderkante, ergonomisch geformt • Rückenlehne: aus Buchen-Schichtholz und praktischem Griff, natur lackiert • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Gasfeder • Rückenlehne: mit praktischem Griff • Untergestell: kippsicheres Stahl-Fußkreuz, schwarz • Zertifiziert nach Remodex: EN 15373, EN 1728, EN 1022 Weitere Informationen: | | Ausführung mit Rollen: | Ja | Ausführung mit Armlehnen: | Nein | Anzahl Rollen: | 5 St. | Sitzhöhenverstellung von bis: | 400-535 mm | Gestellmaterial: | Stahl | Rollentyp: | Rollen | Gestellfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 400 - 535 | Material Bezug Sitz: | Kunstleder | Farbe Bezug: | Buche/schwarz | Farbe Kunstleder: | schwarz | Rückenlehne mit integrierten Griff: | Ja | Rollen lastenabhängig gebremst: | Ja | Oberflächenbeschichtung Metallteile: | pulverbeschichtet | Farbe Metallteile: | schwarz | Farbe Holz: | Buche, natur lackiert | Ausführung mit Sitzhöhenverstellung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Stuhl Werek Plus |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 93,54* | € 122,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,64* | € 129,37* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 112,04* | € 141,09* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 111,87* | € 141,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 116,00* | € 146,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|