| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-165144 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260058004306 EAN/GTIN: 4260058004306 |
| |
|
| | |
| Abfallascher Modell Rondo, Bodengerät • Abfallsammler: aus Stahlblech, pulverbeschichtet, mit großer Einwurföffnung • Sicherheitsascher: verzinkt, zur Aufnahme von Zigarettenasche Hinweis: Als universelles, mobiles Bodengerät oder als Abfall-Ascher-Kombination mit bedienerfreundlicher Kipp-Entleerung nutzbar. Weitere Informationen: | | Standascher mit Bodenplatte: | Ja | Ausführung Sicherheitsascher: | Ja | Ausführung rund: | Ja | Ausführung Kombi-Ascher: | Ja | Ausführung Standascher: | Ja | Ausführung Stahlblech: | Ja | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Inhalt: | 10 l | Farbe: | silber | Durchmesser: | 180 mm | Höhe: | 410 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, standaschenbecher, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfall-Ascher Rondo Boden neusilber |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,07* | € 80,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,08* | € 80,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,88* | € 81,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,38* | € 84,48* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 69,39* | € 92,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|